ゴム板 3mmロールのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
100件の「ゴム板 3mmロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム板 3mm」、「ゴム 帯」、「ロールゴム」などの商品も取り扱っております。
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m) 10(巻)
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 長さ(m) 1 材質 NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。 材質/仕上 ニトリルゴム(ブタジエンゴム) 使用温度範囲(℃) -10~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質 EPDM(エチレン・プロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm) 3 材質 汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度 60(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 120 耐寒温度(℃) -40
1枚
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm) 3 材質 EPDM 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 長さ公差(mm) ±0.5% 厚さ公差(mm) ±0.25 幅公差(mm) ±0.3% 耐寒温度(℃) -55
1枚
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質 NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃) -50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質 天然ゴム 引張強度(MPa) 3.2 硬さ(デュロメータA) 64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質 EPDM 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 2×30 使用温度範囲(℃) -20~80 アズワン品番 64-5073-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
579 税込637
当日出荷

1枚ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質 EPDM 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(°) 約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)